Excel - COFFRET 21U PROFONDEUR 600MM CHARGE MAXI 60KG Gris en kit à Plat - WBFP21.6SG

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - COFFRET 21U PROFONDEUR 600MM CHARGE MAXI 60KG Gris en kit à Plat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540561912

Réf. Sonepar

07804056191

Réf. Fournisseur

WBFP21.6SG

Marque

Excel

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

21

largeur:

570 mm

hauteur:

1037 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP20

Coffret informatique 21U, 600 mm de Profondeur, Gris Emballées à Plat