Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Connecteur RJ45 Cat6A Unscr Low Prof K/S Jack T/Less BK PK24 - 100-182-BK-24

CopieCopie
Excel - Connecteur RJ45 Cat6A Unscr Low Prof K/S Jack T/Less BK PK24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540565743

Réf. Sonepar

07804056574

Réf. Fournisseur

100-182-BK-24

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Cat6A UTP Keystone Jack à profil bas non blindé sans outil Blanc Marché nordique