Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Excel - Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6 - 100-106

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540501659

Réf. Sonepar

07804050165

Réf. Fournisseur

100-106

Marque

Excel

type de construction:

droit

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Oui

Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel