Excel - PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté - 555-265

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 935 mm

  • finition du raccordement électrique - C20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540594484

Réf. Sonepar

07804059448

Réf. Fournisseur

555-265

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

935 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de prises UK BS1363:

12

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

longueur:

935 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté