Excel - REHAUSSE Environ CR/ER 600W x 800D-Grey White Noir - 542-968-BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540544588
Réf. Sonepar
07804054458
Réf. Fournisseur
542-968-BK
Marque
Excel
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
noir
adapté à un rangement de câbles:
Oui
Plinthe Environ 600 mm de Large x 800 mm de Profondeur pour Baies CR et ER Noir


