Non retournable

Excel - VT 1P PDU 8xSCH 4xC19 INT1 32A Comm 3 m TF - 555-1V-COM32INT1-8SCH-4C19-3T

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

  • finition du raccordement électrique - CEE 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024167808

Réf. Sonepar

07804000183

Réf. Fournisseur

555-1V-COM32INT1-8SCH-4C19-3T

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

8

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de phases:

1

nombre de prises C19:

4

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de ports RJ45:

1

PDU Vertical Intelligent (INT1) 8x Schuko 4x C19 Prise 32 A EN60309 3 m Alimentation par le Haut

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel