Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

EZVIZ - H3K 4K - caméra POE 4K(8MP) - IP67 - H3K 8MP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

  • compatible avec Google Assistant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545635293

Réf. Sonepar

07575563529

Réf. Fournisseur

H3K 8MP

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Alimentation par Ethernet/4K/Vision nocturne en couleur/Détection de forme humaine & véhicule/Défense active sirène & flash/Conversation bidirectionnelle/Boîtier en alliage d’aluminium/IP67/Carte microSD 512Go Max. et du stockage NVR

Les Atouts de l'article:

Sécurité plug-and-play, style professionnelSi vous recherchez une caméra extérieure qui offre des performances intelligentes et fiables avec une apparence professionnelle, envisagez la H3K PoE. La caméra transmet à la fois les données et l’alimentation via un seul câble Ethernet, offrant une sécurité plug-and-play ininterrompue qui réduit considérablement les coûts d’installation et simplifie la maintenance à long terme. Avec son boîtier IP67 en alliage d’aluminium robuste, la H3K PoE se prépare bien contre les conditions extérieures extrêmes. Idéale pour tous les types de propriétés, grandes ou petites, la caméra surveille des zones clés en résolution 4K nette, vous avertit lorsque des personnes ou des voitures apparaissent et déclenche des avertissements sur site lors d’une telle détection de mouvement.