EZVIZ - H7C 4MP- Caméra Wi-Fi motorisée à double objectif - H7C 4MP

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • mode de pose - autre

  • lieu d'utilisation - intérieur

  • propriété du système d'image - noir et blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545632063

Réf. Sonepar

07575000068

Réf. Fournisseur

H7C 4MP

Marque

EZVIZ

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

mode de pose:

autre

lieu d'utilisation:

intérieur

propriété du système d'image:

noir et blanc

sans fil:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

autre

Double objectif 4MP/deux modes de patrouille/vue panoramique/appel bidirectionnel avec bouton tactile/vision nocturne couleur/détection de forme humaine/détection des bruits forts/changement de vue par une touche/carte Micro SD 512G Max.

Les Atouts de l'article:

Une protection plus large et plus intelligente grâce aux doubles lentillesFaites l'expérience d'une vision intérieure inégalée avec la EZVIZ H7c Dual. Utilisant deux lentilles puissantes pour assurer une couverture complète de haut en bas, la caméra offre une protection de toute la pièce comme jamais auparavant. Équipée de la détection des mouvements humains, d'appels bidirectionnels et d'une vision jour/nuit cristalline, elle vous permet de rester connecté à votre maison depuis n'importe où et de doubler votre sentiment de sécurité grâce à des fonctions beaucoup plus flexibles.