Non retournablenouveau

EZVIZ - HB8 Lite 3K+ Caméra Wi-Fi motorisée sur batterie - HB8C(6MP)

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 6

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545645209

Réf. Sonepar

07575564520

Réf. Fournisseur

HB8C(6MP)

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

6

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

6MP/Couverture panoramique à 360°/Vision nocturne couleur intelligente/Mode vidéo toujours actif/Détection de forme humaine et véhicule/Suivi automatique avec zoom/Wi-Fi 6/Défense active sirène et flash/Carte micro-SD 512Go Max

Les Atouts de l'article:

Avec sa résolution 3K, sa vision panoramique à 360° et son suivi intelligent avec zoom, cette caméra offre une surveillance complète et précise, de jour comme de nuit. Grâce à l'intelligence artificielle capable de distinguer les personnes et les véhicules, elle limite les fausses alertes et améliore l'efficacité des notifications. Compatible avec les panneaux solaires EZVIZ, résistante aux intempéries et équipée du Wi-Fi 6, elle constitue une solution de sécurité fiable, connectée et simple à installer pour protéger efficacement les espaces extérieurs.

Quelques mots du fabricant :

Création de maisons intelligentes faciles