Non retournablenouveau

EZVIZ - HB8 Lite 4K Caméra Wi-Fi motorisée sur batterie - HB8C(4K)

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 8

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545644646

Réf. Sonepar

07575564464

Réf. Fournisseur

HB8C(4K)

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

8

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

8MP/Couverture panoramique à 360°/Vision nocturne couleur intelligente/Mode vidéo toujours actif/Détection de forme humaine et véhicule/Suivi automatique avec zoom/Wi-Fi 6/Défense active sirène et flash/Carte micro-SD 512Go Max

Les Atouts de l'article:

Cette caméra motorisée 4K offre une couverture panoramique à 360° avec fonctions de rotation et d’inclinaison automatiques afin de surveiller efficacement de larges espaces extérieurs. Grâce au suivi intelligent avec zoom automatique, elle détecte et suit précisément les personnes et véhicules en mouvement. La technologie EZVIZ AOV ainsi que la vision nocturne couleur intelligente garantissent une surveillance continue et détaillée, même de nuit. Alimentée par une batterie lithium rechargeable et compatible avec un panneau solaire 5W, elle assure une utilisation plus autonome au quotidien. Équipée de la communication bidirectionnelle et d’alertes vocales personnalisables, elle permet une interaction à distance simple et réactive.

Quelques mots du fabricant :

Création de maisons intelligentes faciles