Non retournable

EZVIZ - S10 - Caméra Enceinte Appels vidéo écran tactile 4'' Suivi et Détection - S10

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - noir

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

  • compatible avec Google Assistant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545640150

Réf. Sonepar

07575564015

Réf. Fournisseur

S10

Marque

EZVIZ

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

noir

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

4MP/Vue à 360°/Détection et suivi de forme humaine/Détection des animaux de compagnie & pleurs de bébé/Appels vidéo bidirectionnels avec bouton/Volet de confidentialité/Album électronique/Haut-parleur Bluetooth/Carte MicroSD 512Go Max.

Les Atouts de l'article:

Découvrez le S10, la première caméra de vidéoconférence intelligente d'EZVIZ qui rend la connexion plus proche et la protection plus chaleureuse. Avec son écran tactile intuitif de 4 pouces, même les moins férus de technologie peuvent facilement passer des appels vidéo avec leur famille. Au-delà de la vidéoconférence, il vous aide à surveiller votre famille avec une couverture large et des images claires. Et ce n'est pas tout – il stocke vos souvenirs précieux comme un album photo numérique et ajoute de la joie à votre espace avec du son de haute qualité provenant de son haut-parleur Bluetooth.

Quelques mots du fabricant :

Création de maisons intelligentes faciles