Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

EZVIZ - TP9 PRO - Visiophone connecté 8" avec déverrouillage NFC smartphone - TP9 PRO

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545640570

Réf. Sonepar

07575000069

Réf. Fournisseur

TP9 PRO

Marque

EZVIZ

UltraHD 4K/Déverrouillage NFC smartphone/Écran tactile 8” Hub central/6 méthodes de déverrouillage pour porte&portail/Vision nocturne ColorFULL en faible lumière/WDR/Correction de distorsion/Détection de vagabondage/Contrôle via APP

Les Atouts de l'article:

Le TP9 Pro est conçu pour optimiser la communication avec la porte d'entrée des maisons modernes en intégrant de manière transparente une sonnette vidéo 2-en-1, un écran tactile de 8 pouces et l'application EZVIZ. Les propriétaires peuvent désormais profiter d'une qualité vidéo 4K époustouflante avec un large champ de vision qui garantit une vue cristalline des visiteurs et de la zone environnante. Le système prend en charge le déverrouillage NFC avancé, et offre des options flexibles telles que les commandes à distance via l'écran intérieur, l'application EZVIZ, le clavier à code, les codes QR et les cartes RFID. Le kit renforce encore la sécurité de la maison en détectant les mouvements humains et en envoyant des notifications de détection instantanées sur le téléphone de l'utilisateur.