Non retournable

Fanelite - Ventilateur 5 en 1 rechargeable secteur - 40 cm - Blanc - Télécommande - CR-66516

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur 5 en 1 rechargeable secteur - 40 cm - Blanc - Télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158357292

Réf. Sonepar

07586835729

Réf. Fournisseur

CR-66516

Marque

Fanelite

Ventilateur 5 en 1 DC rechargeable secteur - 40 cm - Blanc - Télécommande et panneau de contrôle - 5 vitesses - Oscillant ou fixe - Angle d'inclinaison réglable - Faible consommation - Silencieux - Fonction éclairage - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur 5 en1 DC 40 cm rechargeable (chargeur inclus)

Les Atouts de l'article:

Moteur DC Courant Continu, faible consommation, silencieux

Les Atouts de l'article:

Batterie lithium 11.1V / 3600mAh ; Temps de charge :4h

Les Atouts de l'article:

Fonction éclairage LED

Les Atouts de l'article:

Autonomie : 3h30-45h ventilateur / 50h LED

Les Atouts de l'article:

5 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande et panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (8h max)

Les Atouts de l'article:

Sortie USB-5V pour recharger un téléphone mobile...

Les Atouts de l'article:

Oscillant ou fixe

Les Atouts de l'article:

Angle d’inclinaison réglable afin d’orienter le flux d’air

Les Atouts de l'article:

Hauteur version sur pied 115 cm

Les Atouts de l'article:

Grilles métalliques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

Avec poignée

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite