Non retournable

Fanelite - Ventilateur brumisateur DC 40 cm - Blanc/Noir - Réservoir 2,8L - Télécommande - WU-FS09-DC

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur brumisateur DC 40 cm - Blanc/Noir - Réservoir 2,8L - Télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158357582

Réf. Sonepar

07586835758

Réf. Fournisseur

WU-FS09-DC

Marque

Fanelite

Ventilateur brumisateur d'air DC courant continu - 40 cm - Blanc - Télécommande et panneau de contrôle - 9 vitesses - Oscillant ou fixe - Inclinaison réglable - Sur roulettes - Silencieux - Faible consommation - Réservoir 2,8L - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Brumisateur DC Courant Continu 40 cm

Les Atouts de l'article:

Faible consommation (60 W), silencieux

Les Atouts de l'article:

9 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande et panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (7h30 max)

Les Atouts de l'article:

Oscillant ou fixe

Les Atouts de l'article:

Angle d’inclinaison réglable afin d’orienter le flux d’air

Les Atouts de l'article:

Capacité réservoir d’eau 2,8L

Les Atouts de l'article:

Remplissage facile du réservoir

Les Atouts de l'article:

Jusqu’à 8h d’utilisation brumisation avec réservoir plein

Les Atouts de l'article:

Niveau de brumisation réglable

Les Atouts de l'article:

Grilles métalliques ; Hélice 8 pales plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit

Les Atouts de l'article:

Sur roulettes, facile à déplacer

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite