Non retournable

Fanelite - Ventilateur mural DC 25 cm - Blanc/Bois - Plastique - Télécommande - Eclairage - FS09

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur mural DC 25 cm - Blanc/Bois - Plastique - Télécommande - Eclairage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158358817

Réf. Sonepar

07586835881

Réf. Fournisseur

FS09

Marque

Fanelite

Ventilateur mural DC courant continu - 25 cm - Blanc/Bois - Plastique - Télécommande et panneau de contrôle - 8 vitesses - Oscillant ou fixe - Angle d'inclinaison réglable - Silencieux - Faible consommation - Fonction éclairage - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur mural DC Courant Continu 25 cm

Les Atouts de l'article:

Faible consommation (25 W max), silencieux (50 dB max)

Les Atouts de l'article:

8 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande et panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (de 1h à 9h)

Les Atouts de l'article:

Indicateurs s’éteignent automatiquement après 30s (idéal pour la nuit)

Les Atouts de l'article:

Fonction éclairage LED

Les Atouts de l'article:

Fonction détecteur de mouvement (ventilation et LED)

Les Atouts de l'article:

Oscillation gauche/droite 70°

Les Atouts de l'article:

Oscillation haut/bas 60°

Les Atouts de l'article:

Grilles plastiques + hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit

Les Atouts de l'article:

Installation facile

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite