Non retournable

Fanelite - Ventilateur mural DC 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande - FW40-DC

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur mural DC 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158356516

Réf. Sonepar

07586835651

Réf. Fournisseur

FW40-DC

Marque

Fanelite

Ventilateur mural DC courant continu - 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande et panneau de contrôle - 7 vitesses - Oscillant ou fixe - Angle d'inclinaison réglable - Silencieux - Faible consommation - Fonction mémoire - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur mural DC Courant Continu 40 cm

Les Atouts de l'article:

Faible consommation (28 W max), silencieux (53 dB max)

Les Atouts de l'article:

7 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande avec support mural

Les Atouts de l'article:

Télécommande fonctionne sur plusieurs ventilateurs (IR)

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (7h max)

Les Atouts de l'article:

Panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)

Les Atouts de l'article:

Oscillant ou fixe

Les Atouts de l'article:

Angle d’inclinaison réglable afin d’orienter le flux d’air

Les Atouts de l'article:

Grilles plastiques + hélice 7 pales plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

Installation facile

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite