Non retournable

Fanelite - Ventilateur mural DC Pro 50 cm - Noir - Télécommande - Puissant - FW50-DC

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur mural DC Pro 50 cm - Noir - Télécommande - Puissant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158358091

Réf. Sonepar

07586835809

Réf. Fournisseur

FW50-DC

Marque

Fanelite

Ventilateur mural DC courant continu - 50 cm - Noir - Professionnel - Très puissant - Télécommande et panneau de contrôle - 6 vitesses - Oscillant ou fixe - Angle d'inclinaison réglable - Silencieux - Faible consommation - Fonction mémoire

Les Atouts de l'article:

Ventilateur mural pro DC Courant Continu 50 cm

Les Atouts de l'article:

Très fort débit d’air, jusqu’à 230 m3/min

Les Atouts de l'article:

Faible consommation (28 à 110 W), silencieux (68 dB max)

Les Atouts de l'article:

6 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande avec support mural

Les Atouts de l'article:

Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs

Les Atouts de l'article:

Panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)

Les Atouts de l'article:

Oscillant ou fixe

Les Atouts de l'article:

Angle d’inclinaison réglable afin d’orienter le flux d’air

Les Atouts de l'article:

Grilles métalliques + hélice 6 pales aluminium

Les Atouts de l'article:

2 modes de ventilation : normal ou nuit

Les Atouts de l'article:

Longueur du câble d’alimentation : 180 cm

Les Atouts de l'article:

Installation facile

Les Atouts de l'article:

Usage professionnel et commercial

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite