Non retournable

Fanelite - Ventilateur plafond DC 132 cm - Blanc - 3 pales - Télécommande - Wifi - KORO

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur plafond DC 132 cm - Blanc - 3 pales - Télécommande - Wifi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158358671

Réf. Sonepar

07586835867

Réf. Fournisseur

KORO

Marque

Fanelite

Ventilateur de plafond DC courant continu - 132 cm - Blanc - 3 pales plastiques - Moteur 35W - Télécommande, Wifi et contrôles vocaux - 6 vitesses - Très silencieux - Mode été/hiver - Fonction mémoire - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm

Les Atouts de l'article:

Très faible consommation (5,4 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)

Les Atouts de l'article:

6 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)

Les Atouts de l'article:

Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)

Les Atouts de l'article:

Mode été/hiver (changement sens de rotation)

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (8h max)

Les Atouts de l'article:

3 pales plastiques ABS blanches

Les Atouts de l'article:

Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)

Les Atouts de l'article:

Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite