Non retournable

Fanelite - Ventilateur plafond DC 132 cm - Blanc/Bois - LED - 3 pales - Télécommande - FANDC52LND

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur plafond DC 132 cm - Blanc/Bois - LED - 3 pales - Télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158358886

Réf. Sonepar

07586835888

Réf. Fournisseur

FANDC52LND

Marque

Fanelite

Ventilateur de plafond DC courant continu - 132 cm - Blanc/Bois - 3 pales plastiques imitation bois - Moteur 18W - LED dimmable 3 couleurs 20W - Télécommande - 5 vitesses - Très silencieux - Mode été/hiver - Fonction mémoire - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm

Les Atouts de l'article:

Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)

Les Atouts de l'article:

5 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)

Les Atouts de l'article:

Lumière LED 20W 3 températures dimmables (5000°K / 4000°K / 3000°K)

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute

Les Atouts de l'article:

Mode été/hiver (changement sens de rotation)

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (12h max)

Les Atouts de l'article:

3 pales plastiques ABS imitation bois

Les Atouts de l'article:

Tube 18 cm (rallonges ou kit plafond bas disponibles en option)

Les Atouts de l'article:

Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)

Les Atouts de l'article:

Installation sur plafond incliné jusqu’à 15°

Les Atouts de l'article:

Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite