Non retournable

Fanelite - Ventilateur plafond DC 132 cm - Blanc/Bois - LED - 3 pales - Télécommande - Wifi - BALABIO

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur plafond DC 132 cm - Blanc/Bois - LED - 3 pales - Télécommande - Wifi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158356929

Réf. Sonepar

07586835692

Réf. Fournisseur

BALABIO

Marque

Fanelite

Ventilateur de plafond DC courant continu - 132 cm - Blanc/Bois - 3 pales bois - Moteur 35W - LED dimmable 3 couleurs 20W - Télécommande, Wifi et contrôles vocaux - 6 vit. - Très silencieux - Mode été/hiver - Fonction mémoire - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm

Les Atouts de l'article:

Très faible consommation (5,8 à 35,6 W), très silencieux (27 à 45 dB)

Les Atouts de l'article:

6 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)

Les Atouts de l'article:

Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)

Les Atouts de l'article:

Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)

Les Atouts de l'article:

Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)

Les Atouts de l'article:

Mode été/hiver (changement sens de rotation)

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (8h max)

Les Atouts de l'article:

3 pales bois

Les Atouts de l'article:

Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)

Les Atouts de l'article:

Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)

Les Atouts de l'article:

Installation sur plafond incliné jusqu’à 20°

Les Atouts de l'article:

Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite