Non retournable

Fanelite - Ventilateur plafond DC 250 cm - Gris/Noir - 6 pales - Commande murale - IP65 - ICF-25E

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur plafond DC 250 cm - Gris/Noir - 6 pales - Commande murale - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158357384

Réf. Sonepar

07586835738

Réf. Fournisseur

ICF-25E

Marque

Fanelite

Ventilateur de plafond DC courant continu - 250 cm - Professionnel - IP65 usage intérieur/extérieur - Très puissant - Gris/Noir - 6 pales alu - Moteur 150W - Commande murale - 8 vitesses - Silencieux

Les Atouts de l'article:

Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 250 cm

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur

Les Atouts de l'article:

Très faible consommation (21 à 150 W), silencieux (39 dB)

Les Atouts de l'article:

Très fort débit d’air (3600 m3/min)

Les Atouts de l'article:

8 vitesses

Les Atouts de l'article:

Boitier de commande mural

Les Atouts de l'article:

6 pales aluminium

Les Atouts de l'article:

Tube 50 cm

Les Atouts de l'article:

Usage professionnel et commercial

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite