Non retournable

Fanelite - Ventilateur plafond DC 60 cm - Blanc/Bois - LED RGB - Hélice - Télécommande - Wi - OUVEA

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur plafond DC 60 cm - Blanc/Bois - LED RGB - Hélice - Télécommande - Wi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158358459

Réf. Sonepar

07586835845

Réf. Fournisseur

OUVEA

Marque

Fanelite

Ventilateur de plafond DC courant continu - 60cm - Blanc/Bois - Hélice plastique - Moteur 21W - LED dimmable 3 couleurs 20W + RGB - Télécommande,Wifi,contrôles vocaux - 6 vit. - Très silencieux - Mode été/hiver - Fonction mémoire -Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur de plafond DC Courant Continu 60 cm

Les Atouts de l'article:

Très faible consommation (3 à 21 W), très silencieux (27 à 45 dB)

Les Atouts de l'article:

6 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)

Les Atouts de l'article:

Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)

Les Atouts de l'article:

Lumière LED RGB (multi-couleurs)

Les Atouts de l'article:

Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)

Les Atouts de l'article:

Mode été/hiver (changement sens de rotation)

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (9h max)

Les Atouts de l'article:

7 pales plastiques ABS transparentes

Les Atouts de l'article:

Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)

Les Atouts de l'article:

Installation facile

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite