Non retournable

Fanelite - Ventilateur sur pied 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande - Double hélice - S1663-RPG

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur sur pied 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande - Double hélice

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158356677

Réf. Sonepar

07586835667

Réf. Fournisseur

S1663-RPG

Marque

Fanelite

Ventilateur sur pied - 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande et panneau de contrôle - 3 vitesses - Oscillant ou fixe - Inclinaison réglable - Hauteur ajustable - Silencieux - Double hélice, meilleur débit d'air - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur sur pied 40 cm

Les Atouts de l'article:

3 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (7h max)

Les Atouts de l'article:

Panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Oscillant ou fixe

Les Atouts de l'article:

Angle d’inclinaison réglable afin d’orienter le flux d’air

Les Atouts de l'article:

Hauteur ajustable, jusqu’à 130 cm

Les Atouts de l'article:

Double hélice, meilleur débit d’air

Les Atouts de l'article:

Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

Installation facile

Les Atouts de l'article:

Silencieux

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite