Non retournable

Fanelite - Ventilateur sur pied DC 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande - VS25-40DC

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur sur pied DC 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158358992

Réf. Sonepar

07586835899

Réf. Fournisseur

VS25-40DC

Marque

Fanelite

Ventilateur sur pied DC courant continu - 40 cm - Blanc - Plastique - Télécommande et panneau de contrôle - 12 vitesses - Oscillation réglable 30°/60°/90° - Angle d'inclinaison réglable - Silencieux - Faible consommation - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur sur pied DC Courant Continu 40 cm

Les Atouts de l'article:

Faible consommation (4 à 24 W), silencieux (35 à 64 dB)

Les Atouts de l'article:

12 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande et panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (de 1 à 12h)

Les Atouts de l'article:

Afficheur s’éteint automatiquement après 30s (idéal pour la nuit)

Les Atouts de l'article:

Mode silencieux (désactivation possible des bips sonores)

Les Atouts de l'article:

Affichage de la température ambiante

Les Atouts de l'article:

Oscillant ou fixe, oscillation réglable 30°, 60°, 90°

Les Atouts de l'article:

Angle d’inclinaison réglable afin d’orienter le flux d’air

Les Atouts de l'article:

Hauteur ajustable, de 84 à 130 cm

Les Atouts de l'article:

Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit

Les Atouts de l'article:

Longueur du câble d’alimentation : 150 cm

Les Atouts de l'article:

Installation facile

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite