Non retournable

Fanelite - Ventilateur sur pied DC 40 cm - Noir - Plastique - Télécommande - LF42-40R-DC

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur sur pied DC 40 cm - Noir - Plastique - Télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158357308

Réf. Sonepar

07586835730

Réf. Fournisseur

LF42-40R-DC

Marque

Fanelite

Ventilateur sur pied DC courant continu - 40 cm - Noir - Plastique - Télécommande et panneau de contrôle - 12 vitesses - Oscillant ou fixe - Angle d'inclinaison réglable - Hauteur ajustable - Silencieux - Faible consommation - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur sur pied DC 40 cm

Les Atouts de l'article:

Moteur DC Courant Continu, faible consommation, silencieux

Les Atouts de l'article:

12 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (12h max)

Les Atouts de l'article:

Panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Oscillant ou fixe

Les Atouts de l'article:

Angle d’inclinaison réglable afin d’orienter le flux d’air

Les Atouts de l'article:

Hauteur ajustable, jusqu’à 135 cm

Les Atouts de l'article:

Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

Installation facile

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite