Non retournable

Fanelite - Ventilateur tour/colonne DC 110 cm - Blanc/Noir - Plastique - Télécommande - DF-AT1101E

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur tour/colonne DC 110 cm - Blanc/Noir - Plastique - Télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158357889

Réf. Sonepar

07586835788

Réf. Fournisseur

DF-AT1101E

Marque

Fanelite

Ventilateur tour/colonne DC courant continu - Hauteur 110 cm - Blanc/Noir - Plastique - Télécommande et panneau de contrôle - 12 vitesses - Oscillant ou fixe - Silencieux - Faible consommation - Filtre anti-poussière - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Ventilateur tour DC Courant Continu 110 cm

Les Atouts de l'article:

Faible consommation (30W max), silencieux (52 dB max)

Les Atouts de l'article:

Fonction de stérilisation électronique plasma pour purifier l’air

Les Atouts de l'article:

Avec filtre anti-poussière et grille arrière amovible, facile à nettoyer

Les Atouts de l'article:

12 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande et panneau de contrôle tactile

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie OFF (1-12h) - Arrêt automatique

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie ON (1-12h) - Allumage automatique

Les Atouts de l'article:

Bouton dédié pour éteindre le panneau d’affichage (idéal pour la nuit)

Les Atouts de l'article:

Variation automatique de la lumière du panneau d’affichage (l’intensité

Les Atouts de l'article:

passe automatiquement de 100% à 30% sans action durant 1 minute)

Les Atouts de l'article:

Oscillant (80°) ou fixe

Les Atouts de l'article:

Habillage et grilles plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

3 modes de ventilation : normal, naturel, nuit

Les Atouts de l'article:

Installation facile

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite