Faro - Chicago Ventilateur De Plafond Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 220V-240V - 33703

CopieCopie
Faro - Chicago Ventilateur De Plafond Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

  • tension de raccordement - 220...220 V

  • avec protection thermique - Non

  • pivotant - Non

  • rabattable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776116221

Réf. Sonepar

04917611622

Réf. Fournisseur

33703

Marque

Faro

modèle:

plafond

tension de raccordement:

220...220 V

avec protection thermique:

Non

pivotant:

Non

rabattable:

Non

montage mural:

Non

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc MDF diam.815mm E14 source non incluse 50Hz 8W IP 20classe I 220V-240V hauteur: 385mmlongueur: 815mm profondeur:815mm

Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de style industriel et très actuel, idéal pour la ventilation de pièces jusqu’à 13m2. Actionné par un contrôle à distance, inclus.