Non retournable

Faro - Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Transparent Avec Moteur Dc SMDLED 50 - 32003-10

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Transparent Avec Moteur Dc SMDLED 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776234178

Réf. Sonepar

04917623417

Réf. Fournisseur

32003-10

Marque

Faro

modèle:

plafond

pays de fabrication:

CHINE

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 640mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro