Non retournable

Festilight - ALPHONSE - Petit Gnome Impression 3D - H63xL46cm - NEON BLANC CHAUD - 230V - 46619NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 36 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693406

Réf. Sonepar

01183569340

Réf. Fournisseur

46619NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

36 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

480

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ALPHONSE - Le Motif Français, motif Petit Gnome impression 3D structure gris clair - H63xL46cm - Soulignée par du NEON BLANC CHAUD - 230V - Poids 1,3kgs - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Socle NON inclus

Les Atouts de l'article:

ALPHONSE Petit Gnome Ht60cm NEON BLANC CHAUD 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight