Non retournablenouveau

Festilight - ALPIN - Sapin 2D à suspendre - H2,10M x L1.40m - LED Blanc Chaud pétillant - 24V - 43485LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 19.5 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - autre

  • nombre de points lumineux - 450

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795505882

Réf. Sonepar

01183550588

Réf. Fournisseur

43485LED-P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

19.5 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

autre

nombre de points lumineux:

450

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

ALPIN - Sapin 2D à suspendre - H1.5.M x L1.03m - 450LED Blanc Chaud pétillant - 24V - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Poids 17gs - Piton à œil fourni

Les Atouts de l'article:

ALPIN sapin- Décor 2D à suspendre - H2,10M x L 1,40M - 24V

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de Décors à suspendre 2D apporte relief et magie aux façades et aux rues. Faciles à installer et modulables, ces décors crééent des points d'attraction qui habillent l'espace urbain et renforcent l'ambiance festive.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight