Festilight - Arche 3D Droite -H4mx L5M80 -Largeur passage 4m- LED blanc chaud pétillant- 230V - 43477LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 165 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 1440
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701795508111
Réf. Sonepar
01183550811
Réf. Fournisseur
43477LED-P9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
165 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
1440
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Arche 3D Droite - H4m Larg 5M80 Larg passage 4m LED blanc chaud- pét - 230V
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


