Non retournablenouveau

Festilight - Arche 3D Droite -H4mx L5M80 -Largeur passage 4m- LED blanc froid pétillant- 230V - 43477LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 165 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 1440

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795508128

Réf. Sonepar

01183550812

Réf. Fournisseur

43477LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

165 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

1440

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Arche 3D Droite lumineuse - H4mxL5M80xP1,2M - Largeur passage 4m - 1440LED blanc froid pétillant - 230V raccordable avec notre collection InfiniLight Pro

Les Atouts de l'article:

Arche 3D Droite - H4m Larg 5M80 Larg passage 4m LED blanc froid- pét - 230V

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight