Non retournable

Festilight - ELOI - Maison Champignon impression 3D -H1,37xL1,17M - NEON BLANC FROID - 230V - 46620NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 135 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693413

Réf. Sonepar

01183569341

Réf. Fournisseur

46620NEON-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

135 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1800

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ELOI - Le Motif Français, motif Maison Champignon impression 3D structure gris clair - H1,37xL1,17M - Soulignée par du NEON BLANC FROID - 230V - Poids 5kgs - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Socle NON inclus

Les Atouts de l'article:

ELOI Maison Champignon 1160x1380 NEON BLANC FROID 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight