Festilight - ETHEL - LMF -Etoile 2D -H1,53xL1,37M -Néon blanc chaud et guirlande LED -230V - 46582NEON-9P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 54.2 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693000
Réf. Sonepar
01183000707
Réf. Fournisseur
46582NEON-9P9
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
54.2 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
680
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
ETHEL Le Motif Français Etoile 2D H1,53mx1,37m LED blanc chaud 230V
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


