Non retournablenouveau

Festilight - FAIRY TALE - Arche 3D- H3,5mxL3,20M - LED blanc froid pétillant - 230V - 43471LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 36.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 640

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795501044

Réf. Sonepar

01183550104

Réf. Fournisseur

43471LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

36.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

640

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

FAIRY TALE - Arche 3D lumineuse, hauteur 3,50m, largeur 3,20m, profondeur 0,8m - 640LED blanc froid pétillant - Poids 40kg - Usage intérieur et extérieur, IP66 -230V raccordable avec notre collection InfiniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

FAIRY TALE - Arche 3D- H3,5m LED blanc froid pét - 230V

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight