Festilight - INSTANT MAGIQUE - Photocall Cadre photo H2,20m x L1,35m - LED blanc chaud -24V - 43479LED-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 19.4 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - autre
nombre de points lumineux - 372
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701795508180
Réf. Sonepar
01183550818
Réf. Fournisseur
43479LED-9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
19.4 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
autre
nombre de points lumineux:
372
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Les Atouts de l'article:
INSTANT MAGIQUE - Cadre photo H2,20m x L1,35m 24V
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


