Non retournablenouveau

Festilight - Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPERA- Filament blanc chaud - 61551-BULB-9-M

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPERA- Filament blanc chaud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 0.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795504205

Réf. Sonepar

01183550420

Réf. Fournisseur

61551-BULB-9-M

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

0.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

6

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPERA- Filament blanc chaud - Globe Multicolore - Diamètre 40MM- Usage intérieur/extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

Lot de 6 ampoules de remplacement E12 G40 Filament blanc chaud Caps Multico

Les Atouts de la gamme:

GUINGUETTE : Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight