Non retournablenouveau

Festilight - LUEUR - ETOILE 2D à suspendre - H2M x L 2,05M - LED blanc chaud pétillant - 24V - 43491LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 21 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - autre

  • nombre de points lumineux - 420

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795505776

Réf. Sonepar

01183550577

Réf. Fournisseur

43491LED-P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

21 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

autre

nombre de points lumineux:

420

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

LUEUR - ETOILE 2D à suspendre - H2M x L 2,05M - 480 LED blanc chaud pétillant - 24V - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Poids 20kgs - Piton à œil fourni

Les Atouts de l'article:

LUEUR ETOILE H2M x L 2,05m - 24V- 2D à suspendre

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR ÉLÉGANT : Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight