Non retournablenouveau

Festilight - LUNA - Motif H2mxL0,6m - LED blanc et bleu pétillant - 230V - Structure ABS - 46158LED-P03

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 45.6 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 390

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795508098

Réf. Sonepar

01183550809

Réf. Fournisseur

46158LED-P03

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

45.6 W

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

390

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

LUNA - Motif H2mxL0,6m - Cordon LED blanc et bleu pétillant - 230V - Structure Impression 3D : PETG-ABS, Le Motif Français -Usage Intérieur/Extérieur

Les Atouts de l'article:

LUNA - Motif H2mxL0,6m LED bleu pét 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight