Festilight - NORDIQUE - Flocon 2D à suspendre -H1M x L1,06M - LED Blanc Chaud pétillant -24V - 43492LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 10.5 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - autre
nombre de points lumineux - 180
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701795505783
Réf. Sonepar
01183550578
Réf. Fournisseur
43492LED-P9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
10.5 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
autre
nombre de points lumineux:
180
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
NORDIQUE Flocon H1M x L 1,06m - 24V- 2D à suspendre
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT : Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


