Festilight - SANTA - Père Noël H5mxL3,10M en aluminium avec sapinette- 4320LED - 230V - 98184-5M-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 497 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185694281
Réf. Sonepar
01183569428
Réf. Fournisseur
98184-5M-230V
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
497 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
4320
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Les Atouts de l'article:
Père Noël 5 m alu avec sapinette 230V 4320LED
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


