Non retournablenouveau

Festilight - SAPIN PASSAGE -A changement de couleurs animé RGB - H7,20m x D2,8M - 70242-RGB

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - SAPIN PASSAGE -A changement de couleurs animé RGB - H7,20m x D2,8M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 498 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - vert

  • nombre de points lumineux - 5100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795508265

Réf. Sonepar

01183550826

Réf. Fournisseur

70242-RGB

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

498 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

vert

nombre de points lumineux:

5100

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

SAPIN PASSAGE - 5100LED à changement de couleurs animé RGB - H7,20m x D2,8M - 5370 brins - 230V - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Poids 800kgs

Les Atouts de l'article:

SAPIN PASSAGE H7,20m-5100 LED 24V RGB

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight