Non retournablenouveau

Festilight - SNOWFLAKE-Double motif LED Blanc Fr/Blanc ch Pétillant-H1,6M-Structure ABS-230V - 46226LED-2-0P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 124 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 920

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185674122

Réf. Sonepar

01183567412

Réf. Fournisseur

46226LED-2-0P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

124 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

920

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

SNOWFLAKE - Double motif LED Blanc Froid et Blanc Chaud Pétillant - H1,6xL1,6M-Structure Impression 3D : PETG-ABS, Le Motif Français -Usage Intérieur/Extérieur - 230V - Usage intérieur/extérieur

Les Atouts de l'article:

SNOWFLAKE - Double motif LED BF PET - 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight