Festilight - SNOWFLAKE - Motif NEON Blanc Froid - H1,6MxL 0,8M - Structure ABS - 230V - 46226NEON-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 99 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 1200
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185674115
Réf. Sonepar
01183567411
Réf. Fournisseur
46226NEON-0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
99 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
1200
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
SNOWFLAKE - Motif NEON BF - 230V
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


