Festilight - SPLENDID -Sapin conique H3M x D1,20M - A changement de couleurs animé RGB - 230V - 70229-RGB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 66 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - vert
nombre de points lumineux - 670
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701795508241
Réf. Sonepar
01183550824
Réf. Fournisseur
70229-RGB
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
66 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
vert
nombre de points lumineux:
670
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Les Atouts de l'article:
SPLENDID -Sapin conique vert 3M 670 LED 24V RGB
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


