Non retournablenouveau

Festilight - SPLENDID -Sapin conique H5,10m x D2M - A changement de couleurs animé RGB - 230V - 70221-RGB

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 214 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - vert

  • nombre de points lumineux - 2200

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795508234

Réf. Sonepar

01183550823

Réf. Fournisseur

70221-RGB

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

214 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

vert

nombre de points lumineux:

2200

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

SPLENDID -Sapin conique H5,10m x D2M - 2200LED à changement de couleurs animé RGB - 2584 brins - 230V - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Poids 200kgs

Les Atouts de l'article:

SPLENDID -Sapin conique vert 5,1m 2200 LED 24V RGB

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight