Festilight - Rideau stalactite, Authentic, H.0,80xL.4,50m, caps D8mm, 180 LED blanc 100%pet

FESTILIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5.5 m

  • couleur de la lumière - blanc

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de points lumineux - 100

  • hauteur/profondeur - 800 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700185659099

Réf. Sonepar

01183565909

Réf. Fournisseur

54425-36-WFP0-Z

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale

5.5 m

couleur de la lumière

blanc

indice de protection (IP)

IP66

nombre de points lumineux

100

hauteur/profondeur

800 mm

diamètre

8 mm

Notre rideau stalactite Authentic mesure 0,80m de haut pour 4,50m de long. 180 LED blanc froid 100% pétillant. 6 descentes de 20, 40, 80cm. 230V, intérieur/extérieur. Il est raccordable 20 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

AUTHENTIC Stalactite 4,5M 180 LED Blanc 36 descentes 230V

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.