Festilight - SURPRISE -Cadeau 2D à suspendre - H2M x L1,70m - LED Blanc Chaud pétillant - 24V - 43487LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 36 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 840
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701795505967
Réf. Sonepar
01183550596
Réf. Fournisseur
43487LED-P9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
36 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
840
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
SURPRISE cadeau - Décor 2D à suspendre - H2M x L1,70M - 24V
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de Décors à suspendre 2D apporte relief et magie aux façades et aux rues. Faciles à installer et modulables, ces décors crééent des points d'attraction qui habillent l'espace urbain et renforcent l'ambiance festive.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight