Festilight - Tube carré en alu prélaqué blanc, H1,5M, 25x25x2cm pour motifs imp. 3D - TUBE-ALU-1M50-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - blanc
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 25 mm
hauteur/profondeur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185699095
Réf. Sonepar
01183569909
Réf. Fournisseur
TUBE-ALU-1M50-BLANC
Marque
Festilight
modèle:
autre
couleur:
blanc
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
1500 mm
Tube carré creux en alu prélaqué blanc -2,5x2,5cm x épaisseur 2mm - H1,50M - pour nos produits Le Motif Français en impression 3D -sans perçage - A commander en complément de l'embase 43475-EMBASE si vous souhaitez installer le motif au sol
Les Atouts de l'article:
Le Motif Français - Tube - Alu- Prélaqué Blanc- Hauteur 150cms
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Les Atouts de l'article:
Le Motif Français - Tube - Alu- Prélaqué Blanc- Hauteur 150cms
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
NoticePDF

Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


