Non retournable

Finder - Interface statique masterBASIC 1NO 0,75A IN : 24VAC/DC OUT :240VAC, à cage, ATEX - 391000248273

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterBASIC 1NO 0,75A IN : 24VAC/DC OUT :240VAC, à cage, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823462035

Réf. Sonepar

00141346203

Réf. Fournisseur

391000248273

Marque

Finder

pays de fabrication:

ITALIE

Interface modulaire à relais statique masterBASIC 1NO 0,75A entrée:24V AC/DC sortie 240VAC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm,bornes à cage,homologation ATEX(Ex Na Nc)

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder